ICP 046 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3346603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346603
    EAN / GTIN 7291075247114
    Číslo výrobce 3346603
    L-číslo L24050 1509

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 4,6 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 4.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.87 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.55 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 0.68 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku