HCP 049-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 3393127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3393127
    EAN / GTIN 7291075424164
    Číslo výrobce 3393127
    L-číslo L24050 1426

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 4,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
    • Prumer rezu (DC) 4.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.64 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.83 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.19 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku