DCN 100-080-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3202733
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202733
    EAN / GTIN 7291075277623
    Číslo výrobce 3202733
    L-číslo L24040 616

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 10 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10.0, celková délka (OAL) 144,2 mm, efektivní délka (LU) 81,5 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 94.38 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 100
    • Celková délka (OAL) 144.2 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.5 mm
    • Délka upínace (LPR) 96.2 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 81.5 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku