HM390 ETPD.62-04-C.62-05C Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 0502 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3346004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346004
EAN / GTIN 7291075392364
Číslo výrobce 3346004
L-číslo L23980 3050

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,62″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,138″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3-1/2, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.62″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.62″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.138″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 3-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku