SW 25C-D63-JHP Stopky pro drážkovací frézy SLIM-SLIT

Artiklové číslo: 3345515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie SLIMSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3345515
EAN / GTIN 7291075389456
Číslo výrobce 3345515
L-číslo L24130 26

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr tělesa (BD) 25 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 25 mm, celková délka (OAL) 83 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 83 mm

Ze stejné série "SLIMSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku