SGST 32-8-0.8-4Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Artiklové číslo: 3346990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SLIMSLIT
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3346990
    EAN / GTIN 7291075389296
    Číslo výrobce 3346990
    L-číslo L24130 35

    Popis

    Popis:

    Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 0,8 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 0.8J-0.1
    • Maximální otácky (otáckyX) 2490 otácky

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SLIMSLIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku