SGST 32-8-0.6-4Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Artiklové číslo: 3346989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SLIMSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346989
EAN / GTIN 7291075424980
Číslo výrobce 3346989
L-číslo L24130 63

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 0,6 mm, průměr náboje (DHUB) 19 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,06 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Šírka rezu (CW) 0.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 19 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.06 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 2490 otácky

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SLIMSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku