SGST 63-16-1.0-12Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Artiklové číslo: 3336587
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SLIMSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336587
EAN / GTIN 7291075389272
Číslo výrobce 3336587
L-číslo L24130 21

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Maximální otácky (otáckyX) 1260 otácky

Vhodné produkty

Ze stejné série "SLIMSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku