MM ERS1.0B150-6T15 IC908 Modulární frézovací hlavy z tvrdokovu s délkou břitu 1,5xD pro vysoké úběry kovu

Artiklové číslo: 3336753
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336753
EAN / GTIN 7291075389012
Číslo výrobce 3336753
L-číslo L24060 928

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,941″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 1-1/2″
  • Počet řezných hran (NOF): 6

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.941″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.02″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 47 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku