MM ERS750B112-6T12 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu s délkou břitu 1,5xD pro vysoký úběr kovu

Artiklové číslo: 3336752
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336752
EAN / GTIN 7291075389005
Číslo výrobce 3336752
L-číslo L24060 934

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr přívodu, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 1-1/8″
  • Počet řezných hran (NOF): 6

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/8″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 47 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku