MM ERS312B47-4T05 IC908 Modulární frézovací hlavy z tvrdokovu s délkou břitu 1,5xD pro vysoké úběry kovu

Artiklové číslo: 3336746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336746
EAN / GTIN 7291075388961
Číslo výrobce 3336746
L-číslo L24060 882

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,303″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,469″
  • Počet řezných hran (NOF): 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.303″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.469″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 46 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.0031 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku