MM EC625H94R031-9T10 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu se 7 a 9 drážkami a délkou drážky 1,5xD pro ořezávání.

Artiklové číslo: 3336743
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336743
EAN / GTIN 7291075388756
Číslo výrobce 3336743
L-číslo L24060 845

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,602″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,938″
  • Počet řezných hran (NOF): 9

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.602″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.938″
  • Pocet drážek (NOF): 9
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku