MM EC1.0H150R031CF-4T15 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu s nerovnoměrným stoupáním a délkou břitu 1,5xD pro hrubování a dokončovací práce.

Artiklové číslo: 3336738
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336738
EAN / GTIN 7291075388893
Číslo výrobce 3336738
L-číslo L24060 799

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,941″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 1-1/2″
  • Počet řezných hran (NOF): 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.941″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 46.5 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku