MM EC312H47R015CF-4T05 IC908 Modulární frézovací hlavice z tvrdokovu s nerovnoměrným stoupáním a délkou břitu 1,5xD pro hrubování a dokončování.

Artiklové číslo: 3336731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336731
EAN / GTIN 7291075388848
Číslo výrobce 3336731
L-číslo L24060 759

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,303″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,47″
  • Počet řezných hran (NOF): 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.303″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0.015″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.47″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 46.5 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.0035 ″/tooth

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku