FFX4 ED0.62-2-2.0W0.75-04 Stopkové frézy pro rychloposuv nesoucí oboustranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3336695
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336695
EAN / GTIN 7291075393187
Číslo výrobce 3336695
L-číslo L23980 3014

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,031″, Celková délka (OAL) 4-1/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.334″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5/8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.031″
  • Funkcní délka (LF): 3.234″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4.3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku