PENTA 17EL00-07K0LS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro obrácené soustružení pro materiály s krátkými třískami

Artiklové číslo: 3336635
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3336635
    EAN / GTIN 7291075389821
    Číslo výrobce 3336635
    L-číslo L24080 263

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Šírka rezu (CW) 0.7 mm
    • Funkcní šírka (WF) 2.4 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku