PCHLS 12-17-JHP Upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky PENTA 17

Artiklové číslo: 3344778
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3344778
EAN / GTIN 7291075436525
Číslo výrobce 3344778
L-číslo L23920 2155

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 6 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku