PCHLS 9.5-17 Nástroje pro 5břité břitové destičky pro zapichování na ramenech obrobku

Artiklové číslo: 3324375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3324375
    EAN / GTIN 7291075389517
    Číslo výrobce 3324375
    L-číslo L23920 3156

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,01″
    • Celková délka (OAL): 4,724″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.01″
    • Funkcní šírka (WF): 3/8″
    • Výška odsazení dna hlavy (HBH): 0.1″
    • Délka hlavy (LH): 0.669″
    • Celková délka (OAL): 4.724″
    • Výška dríku (H): 3/8″
    • Šírka stopky (B): 3/8″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku