Vícerozsahová kleština Rubber-Flex 9-15 mm

Artiklové číslo: 333640 9-15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání ⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínání ⌀ stopky 9 mm - 15 mm
    Vhodné pro typ přístroje M5 – M20
    Identifikační číslo kleští J 445
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 333640 9-15
    EAN / GTIN 2050001653017
    Číslo výrobce A21-4-16

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku