Vícerozsahová kleština Rubber-Flex 4,5-6,5 mm

Artiklové číslo: 333640 4,5-6,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání ⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání ⌀ stopky 4,5 mm - 6,5 mm
Vhodné pro typ přístroje M1,4 – M7
Identifikační číslo kleští J 117
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 333640 4,5-6,5
EAN / GTIN 4054631018381
Číslo výrobce A21-2-6,5

Popis

Vhodné pro:

Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku