Vícerozsahová kleština Rubber-Flex 4,5-10 mm

Artiklové číslo: 333640 4,5-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání ⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínání ⌀ stopky 4,5 mm - 10 mm
    Vhodné pro typ přístroje M5 – M20
    Identifikační číslo kleští J 441
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 333640 4,5-10
    EAN / GTIN 4045197310408
    Číslo výrobce A21-4-10

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku