Vícerozsahová kleština Rubber-Flex 2,5-4,5 mm

Artiklové číslo: 333640 2,5-4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání ⌀ stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínání ⌀ stopky 2,5 mm - 4,5 mm
    Vhodné pro typ přístroje M1,4 – M7
    Identifikační číslo kleští J 116
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 333640 2,5-4,5
    EAN / GTIN 4054631018374
    Číslo výrobce A21-2-4,5

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku