• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

AVC-D20-SVUCR-11 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky 35° s úhlem vůle 7°

Artiklové číslo: 3331870
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3331870
EAN / GTIN 7291075365078
Číslo výrobce 3331870
L-číslo L23990 499

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 221-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 27 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku