MM GRIT22P250-020-4T8 IC908 Drážkovací frézovací hlavice z plného karbidu pro malé průměry

Artiklové číslo: 3329298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329298
EAN / GTIN 7291075409963
Číslo výrobce 3329298
L-číslo L24060 514

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 10,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 10.6 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku