MM GRIT16K157-020-3T6 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy s drážkami pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3329099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329099
EAN / GTIN 7291075439786
Číslo výrobce 3329099
L-číslo L24060 328

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 2,8 mm, průměr řezu (DC) 15,7 mm, počet drážek (NOF) 3

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku