PCHLS 12.7-17 Nástroje pro 5břité břitové destičky pro zapuštěné opracování ramen obrobku

Artiklové číslo: 3324376
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3324376
EAN / GTIN 7291075389524
Číslo výrobce 3324376
L-číslo L23920 3143

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,01″
  • Celková délka (OAL): 4,724″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.01″
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Délka hlavy (LH): 0.669″
  • Celková délka (OAL): 4.724″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku