MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPS (mechanické spojování a trubkové spojky)

Artiklové číslo: 3320128
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320128
EAN / GTIN 7291075376524
Číslo výrobce 3320128
L-číslo L24290 168

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závit na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.7 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPS
  • Stoupání závitu (TP) 2.209 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku