MTE D18-1-W20-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346908
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346908
EAN / GTIN 7291075377149
Číslo výrobce 3346908
L-číslo L24090 118

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 18,5 mm, celková délka (OAL) 85 mm, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku