MTE D13.7-1-MMT06-14 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3313437
EAN / GTIN 7291075374797
Číslo výrobce 3313437
L-číslo L24090 54

Popis

Popis:

Frézování závitů nástrojů, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Chladicí kapalina Thru, průměr břitu (DC) 13,7 mm, celková délka (OAL) 23,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 23.3 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku