MTE D13.7-1-C10C-14-B Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3108489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3108489
    EAN / GTIN 7291075377552
    Číslo výrobce 3108489
    L-číslo L24090 48

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 13,7 mm, celková délka (OAL) 153,5 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 13.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Celková délka (OAL) 153.5 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku