MTSRH 23-2 Závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3105401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105401
EAN / GTIN 7291075220742
Číslo výrobce 3105401
L-číslo L24090 197

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 23 mm, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 27 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku