MT LNHT 2104 14NPTF IC908 Frézovací destičky s plným profilem pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPTF (parní, plynové, vodovodní potrubí)

Artiklové číslo: 3320125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320125
    EAN / GTIN 7291075376869
    Číslo výrobce 3320125
    L-číslo L24290 158

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závity na palec (TPI) 14 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
    • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) NPTF60
    • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku