MTFLE D0.75-4-0.75-21 Vnější vícezubé závitovací frézy

Artiklové číslo: 3342670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3342670
EAN / GTIN 7291075380286
Číslo výrobce 3342670
L-číslo L24090 226

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 3/2″, Celková délka (OAL) 1,11-1/4″, použitelná délka (LU) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Použitelná délka (LU): 1.11″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku