MT LNHU 2104 E10UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnějších závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 3320079
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320079
    EAN / GTIN 7291075375411
    Číslo výrobce 3320079
    L-číslo L24290 79

    Popis

    Popis:

    Závitové frézy WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 2,54 mm, závit na palec (TPI) 10 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
    • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku