PCHL 16-34-JHP Držák nástroje pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA

Artiklové číslo: 3304705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3304705
EAN / GTIN 7291075362589
Číslo výrobce 3304705
L-číslo L23920 49

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 33.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku