PENTA 34L150J06D IC908 Frézovací destičky s 5 břity pro oddělování trubek, malých a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6004771
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6004771
    EAN / GTIN 7291075326611
    Číslo výrobce 6004771
    L-číslo L24080 238

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,07 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku