Sada čelních unášečů s Morse kuželem / válcovým, pravý chod 3

Artiklové číslo: 327455 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pracovního rozsahu 13 mm - 24 mm
    ⌀ středicích hrotů 4; 6 mm
    Druh produktu Čelní unašeč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 327455 3
    EAN / GTIN 4067263557982
    Číslo výrobce 327455 3

    Popis

    Provedení:

    • Kotouč čelního unašeče Constant s úhlem hrotu 60° pro použití při soustružení a broušení.
    • Čelní unášeč s pružícím, upínatelným středicím hrotem pro stabilní upínací situaci bez vůle.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice.
    • Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 311750 nebo 321770.
    • Praktické v systémovém boxu GARANT 630320.

    Rozsah dodávky:

    • 1× základní těleso čelního unášeče č. 327465 (vhodné pro pravý a levý chod).
    • 2× středicí hrot č. 327488.
    • 2× unášecí kotouče č. 327470.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku