Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený pravý chod 9-16 mm

Artiklové číslo: 327470 9-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pracovního rozsahu 9 mm - 16 mm
    ⌀ upínacího kruhu A 8 mm
    Délka C 38 mm
    Příslušné středicí hroty ⌀ D 4 mm
    Druh produktu Čelní unašeč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 327470 9-16
    EAN / GTIN 4067263558163
    Číslo výrobce 327470 9-16

    Popis

    Provedení:

    Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, přímo ozubené s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

    Vhodné pro:

    Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

    Poznámka:

    Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku