Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený pravý chod 13-24 mm

Artiklové číslo: 327470 13-24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pracovního rozsahu 13 mm - 24 mm
⌀ upínacího kruhu A 12 mm
Délka C 36 mm
Příslušné středicí hroty ⌀ D 6 mm
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 327470 13-24
EAN / GTIN 4067263558187
Číslo výrobce 327470 13-24

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, přímo ozubené s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku