CHAMRING 230-W38.1-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3260166
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMRING
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260166
EAN / GTIN 7291075191967
Číslo výrobce 3260166
L-číslo L24040 336

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,941″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,906″, Shank Size (SS) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.941″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.906″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Velikost stopky (SS): 1-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku