CHAMRING 090-WN20-06 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3201155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMRING
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3201155
    EAN / GTIN 7291075191752
    Číslo výrobce 3201155
    L-číslo L24040 750

    Popis

    Popis:

    FÁZOVÁNÍ 090-WN20-06

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 06 .
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Velikost stopky (SS) 20 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku