CHAMRING 100-WN32-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3201143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMRING
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201143
EAN / GTIN 7291075191639
Číslo výrobce 3201143
L-číslo L24040 718

Popis

Popis:

FÁZOVÁNÍ 100-WN32-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku