CHAMRING 090-W25.4-06 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3201282
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMRING
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3201282
    EAN / GTIN 7291075191820
    Číslo výrobce 3201282
    L-číslo L24040 628

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, maximální průměr řezu (DCX) 0,37″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,335″, Shank Size (SS) 1″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.37″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.335″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 06 .
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Velikost stopky (SS): 1″

    Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku