{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK6 | |
⌀ pouzdra D | 102,5 mm | |
Užitná délka B | 152 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 50 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 3 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320660 6 | |
EAN / GTIN | 4019208014425 | |
Číslo výrobce | 043532 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 6
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
27 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
19 879,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
22 068,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 3 500 kg | 3 500 kg | 2 500 kg |
⌀ pouzdra D | 102,5 mm | 105 mm | 105 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morse kužel | MK6 | MK6 | MK6 |
Užitná délka B | 152 mm | 150 mm | 169 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |