{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK6 | |
⌀ pouzdra D | 105 mm | |
Užitná délka B | 150 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 50 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 mm | |
Délka hrotu C | 58,2 mm | |
Maximální počet otáček | 2 800 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 3 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Číslo výrobce | 320672 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otočný soustružnický hrot 60° 6
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
19 879,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
22 068,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 3 500 | 2 500 |
⌀ pouzdra D | 105 | 105 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,01 | 0,01 |
Morse kužel | MK6 | MK6 |
Užitná délka B | 150 | 169 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 50 | 50 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |