{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 68,5 mm | |
Užitná délka B | 102,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 32 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 800 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320660 4 | |
EAN / GTIN | 4019208014258 | |
Číslo výrobce | 042175 | |
Výrobce | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |