{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 88,5 mm | |
Užitná délka B | 129 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 40 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 2 000 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320660 5 | |
EAN / GTIN | 4019208014364 | |
Číslo výrobce | 042843 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 5
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
13 974,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
19 431,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
13 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
11 577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
11073,00 CZK
8 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
9 270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
33 737,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ pouzdra D | 88,5 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 129 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |