{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 92 mm | |
Užitná délka B | 146 mm | |
Největší ⌀ hrotu A | 40 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Maximální počet otáček | 3 500 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 1 000 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197720962 | |
Číslo výrobce | 321405 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot tlumen proti nárazům, Morse kužel: 5
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
19 431,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
13 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
11 577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
11073,00 CZK
8 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
9 270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
33 737,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ pouzdra D | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |