{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Užitná délka B | 97 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 24 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 36 mm | |
Maximální počet otáček | 4 300 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 800 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320657 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774156 | |
Číslo výrobce | 320657 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot 60° 4
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
35 445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 800 | 800 | 800 |
⌀ pouzdra D | 60 | 43 | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 |
Užitná délka B | 97 | 77 | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 24 | 20 | |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |