{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 45 mm | |
Užitná délka B | 76 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 20 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 26 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 200 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320657 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774132 | |
Číslo výrobce | 320657 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Otočný soustružnický hrot 60° 2
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
5 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 200 | 200 |
⌀ pouzdra D | 45 | 32 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 | 0,005 |
Morse kužel | MK2 | MK2 |
Užitná délka B | 76 | 64 |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 20 | 15 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |